Leírás:
SCANGRIP TRIPOD - a munkalámpák fix elhelyezéséhezA SCANGRIP háromlábú állvány praktikus kialakítása nélkülözhetetlen a munkalámpák fix elhelyezéséhez egy adott munkaterület megvilágításához. A 0,9 m-től 2 m-ig állítható magasságú SCANGRIP állvány teljes rugalmasságot biztosít a munkalámpa kívánt magasságba történő elhelyezéséhez, és a felszerelt lámpa megdöntésére is lehetőség van az optimális sugárzási szög elérése érdekében.Rendkívül kompakt kialakításának és mindössze 2,1 kg-os súlyának köszönhetően az állványt könnyű és kényelmes szállítani és elhelyezni ott, ahol szükség van rá. QUICK RELEASE funkcióval felszerelt és fekete lakkozott alumíniumból készült. Az állvány nagyon tartós, és kiválóan alkalmas beltéri és kültéri feladatokra. // Max. Max. terhelés 5 kg // Dupla tartó nem alkalmazhatóA robusztus kialakításnak köszönhetően még teljesen kihúzott állapotban is biztonságos.A kompatibilis termékekért lásd a ″Product fits with″ lapot.