WHEEL STAND - gördülő állvány

Cikkszám: 03.5682
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
    Cikkszám 03.5682
    EAN / GTIN 5708997356821
    Gyártó száma 03.5682
    L-szám L01030 104

    Leírás

    Leírás:

    A SCANGRIP WHEEL STAND a munkalámpa mobil elhelyezésére lett kifejlesztve a részletező műhelyben. Megkönnyíti a lámpa mozgatását oda, ahol szükség van rá, és egyúttal elkerülhető a kényelmetlen és nehéz emelés egyik munkahelyről a másikra. A SCANGRIP WHEEL STAND 0. 9m/3ft-tól 1. 9m/6. 2ft-ig kihúzható, és továbbfejlesztett kivitelben kapható. Az új alap 5 kerékkel van felszerelve a nagyobb biztonság és stabilitás, valamint a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerekek masszívak és kiváló minőségűek, és még egyenetlen felületen is könnyen gurulnak. A kerekek közül 2 rögzíthető a biztonságos és rögzített pozíció biztosítása érdekében. A SCANGRIP WHEEL STAND-on gyorsan és egyszerűen elhelyezhető a munkalámpa, és a lámpa felhelyezés után az optimális sugárzási szög biztosítása érdekében dönthető. A munka végeztével könnyen félretehető. Az új, továbbfejlesztett WHEEL STAND kiegészítő funkciójaként mostantól egy rugalmas konzollal rendelkezik, amely lehetővé teszi egy második munkalámpa egyszerű elhelyezését az alulról történő megvilágításhoz. Az extra rögzítő konzol magassága állítható, és teljes rugalmasságot biztosít a lámpa optimális magasságban történő elhelyezéséhez. Az autó oldalán végzett munka vagy a műszerfalnál végzett előkészítő munkák során ez a kettős világítási lehetőség tökéletes, árnyékmentes megvilágítást biztosít a felső oldalról és az alulról is. A SCANGRIP WHEEL STAND tartós és masszív porszórt acélból készült, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Kettős konzol (03. 5308) két lámpa elhelyezéséhez tartozékként kapható.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz