VEGA LITE COMPACT - Építőipari reflektorfényben

Cikkszám: 03.5673
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
    Termék fajtája Sugárzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.5673
    EAN / GTIN 5708997356739
    Gyártó száma 03.5673
    L-szám L01030 87

    Leírás

    Leírás:

    4000 lumenes kábeles LED-es reflektorlámpa konnektorral. A VEGA LITE COMPACT a professzionális piacra szánt három innovatív, robusztus, könnyű LED-es reflektorból álló termékcsalád része, amely kiváló minőségű megvilágítást biztosít különböző beltéri és kültéri területeken. Az előző változathoz képest a továbbfejlesztett VEGA LITE COMPACT fénykibocsátása 2600 lumenről 4000 lumenre nőtt. A nagy teljesítményű LED-ek szórt és kellemes, nem vakító, egyenletes, nagy szórású munkafényt biztosítanak. A továbbfejlesztett változatot a hátoldalon egy hálózati csatlakozóval is ellátják, amely lehetővé teszi egy másik lámpa vagy egyéb berendezés hozzáadását további kábelezés nélkül - gyorsan és egyszerűen. Nagyszerű kialakításával, teljesítményével és tartósságával az új VEGA LITE COMPACT erős fénykibocsátást és magas minőséget kínál vonzó áron. A VEGA LITE COMPACT robusztus háza rendkívül ütésálló műanyagból készült, amely tökéletes a munkakörnyezetben. Mivel a LED-ek nem termelnek hőt, a reflektor használata során nem áll fenn tűzveszély. A VEGA LITE COMPACT integrált hordozófogantyúval és a lámpa SCANGRIP TRIPOD-ra történő közvetlen felszereléséhez szükséges állvánnyal rendelkezik. A kábel hossza 5 méterről 3 méterre csökkent, ami praktikusabb a munkanapok során. VEGA 2600

    Jellemző:

    • Energiafogyasztás, max.: 32 W
    • Energiaforrás: Hálózati működtetésű
    • Fényáram: 4000 lm
    • Fényerősség, lux@0.5 m: 5500
    • Fényforrás: 83 LEDs
    • Kábel: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
    • Működési feszültség AC: 100-240V AC
    • Sugár szöge: 100°
    • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
    • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
    • Ütésvédelem: IK 07
    • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
    • Védelmi osztály: IP 54
    2

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz