Leírás:
400 lumenes univerzális és fényes LED-es vizsgálati munkalámpa. A robusztus LED-es kézilámpa, amely minden szakember számára a műhely alapfelszereltségének része kell, hogy legyen. Az első generációhoz képest a STAR LITE a nagy hatékonyságú COB LED technológiával lett továbbfejlesztve, amely most már akár 400 lumen fényerőt is biztosít. A COB LED technológia biztosítja a munkaterület szuperfényes megvilágítását. A lámpát hatékony műhelyhasználatra tervezték, ergonomikus és felhasználóbarát kialakítással. Az ellenőrző lámpa elfordítható kampóval van ellátva a lámpa könnyű felfüggesztése érdekében. // A STAR LITE formatervezése egyedi, és a 42532929 számú uniós formatervezési mintaoltalom alá tartozik.
Jellemző:
- Energiafogyasztás, max.: 4.5 W
- Energiaforrás: Hálózati működtetésű
- Fényáram: 400 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 550
- Fényforrás: COB LED
- Kábel: 5m Cable / 2 x 1mm2 H05RN-F
- Működési feszültség AC: 100-240VAC 50-60Hz
- Sugár szöge: 120°
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Ütésvédelem: IK 08
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 40
2