HEAD LITE A - Fejlámpa

Cikkszám: 03.5670
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
    Termék fajtája Homloklámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.5670
    EAN / GTIN 5708997356708
    Gyártó száma 03.5670
    L-szám L01030 81

    Leírás

    Leírás:

    Professzionális akkumulátoros COB LED-es fejlámpa 150 lumenes fényerővel és érzékelő funkcióval. Szinte minden munkaszituációban kényelmes, ha mindkét keze szabad, hogy a lehető leghatékonyabban végezze munkáját. A HEAD LITE A-t úgy terveztük, hogy ilyen nélkülözhetetlen és támogató fényes munkalámpát biztosítson Önnek. A HEAD LITE A a rendkívül hatékony COB LED technológiával lett továbbfejlesztve, amely biztosítja a munkaterület szuperfényes megvilágítását. A fejlámpát 10% és 100% közötti tartományban fokozatmentes dimmer funkcióval látták el, amely lehetővé teszi, hogy a fényerőt könnyedén az adott munkafeladathoz igazítsa. A HEAD LITE A akár 150 lumen fényerőt is biztosít. A puha beépített védőbetétnek köszönhetően a fejlámpa rendkívül kényelmes viselet, és elkerülheti a homlokon lévő lenyomatokat. El fogod felejteni, hogy egyáltalán viseled. Az ultrakönnyű fejlámpa nagyon könnyen kezelhető, így mindenféle munkafeladathoz alkalmazható, és IP54-es besorolással vízálló. Rugalmas fénypozícionálás és érintésmentes érzékelő. A professzionális fejlámpa könnyen beállítható az optimális munkavilágítási szög eléréséhez. A HEAD LITE A érintésmentes érzékelő funkcióval rendelkezik, így a lámpa be- és kikapcsolása egyszerűen, a fejlámpa elé intve is elvégezhető. Így vastag kesztyűben is bekapcsolhatja a lámpát, és elkerülheti, hogy piszkos kézzel érintse meg a kapcsológombot. A véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében az érzékelőt kettős mozdulattal kell aktiválni. Ha az akkumulátor kapacitását szeretné kímélni, az érzékelő funkcióval egyszerűen bekapcsolhatja a lámpát csak akkor, amikor szükséges. Az is előnyös lehet, ha kikapcsolja a lámpát, hogy ne vakítsa a közelében lévő kollégákat. Miért válassza a HEAD LITE A€¢. - Akkumulátoros COB LED-es fejlámpa, amely akár 150 lumen fényerőt biztosít- Az érintésmentes érzékelővel szabadon tarthatja kezét a fejlámpa használatakor- A fényerőt a fokozatmentes dimmer funkcióval az Ön igényeihez igazíthatja- Vízálló (IP54)- Az ultrakönnyű fejlámpa kényelmes kialakítása lehetővé teszi, hogy egész nap használhassa. A HEAD LITE A az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelt. // A HEAD LITE A formatervezése egyedi, és a 4070035 számú uniós formatervezési mintaoltalom (RCD) hatálya alá tartozik.

    Jellemző:

    • Akkumulátor: 3x AAA / 1.5 V Alkalikus elem
    • Energiafogyasztás, max.: 2 W
    • Energiaforrás: Akkumulátoros működés
    • Fényáram: 15 lm - 150 lm
    • Fényerősség, lux@0.5 m: 25 - 250
    • Fényforrás: COB LED
    • Működési idő legfeljebb: 60 h
    • Sugár szöge: 120°
    • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
    • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
    • Ütésvédelem: IK 07
    • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
    • Védelmi osztály: IP 54
    2

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz