Leírás:
Professzionális COB LED-es fejlámpa érintésmentes érzékelővel. A legtöbb munkaszituációban kényelmes, ha mindkét keze szabad, hogy a lehető leghatékonyabban végezze munkáját. Az újratölthető HEAD LITE-ot úgy fejlesztettük ki, hogy ilyen nélkülözhetetlen és támogató fényes munkalámpát biztosítsunk Önnek. Az első generációhoz képest a HEAD LITE a rendkívül hatékony COB LED technológiával lett továbbfejlesztve, amely szuperfényes megvilágítást biztosít a munkaterületen. Az ultrakönnyű fejlámpát 10% és 100% közötti tartományban fokozatmentes dimmer funkcióval is továbbfejlesztették, amely lehetővé teszi, hogy a fénykibocsátást könnyedén a munkafeladathoz igazítsa. A fejlámpa akár 150 lumen fényerőt is biztosít. Érintésmentes érzékelő és 2 az 1-ben fény funkció. A nagy teljesítményű fejlámpa érintésmentes érzékelő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a lámpa be- és kikapcsolása egyszerűen, csak a lámpa elé intve történjen. Így vastag kesztyűben is aktiválhatja a fejlámpát, és elkerülheti, hogy piszkos kézzel érintse meg a kapcsológombot. A véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében az érzékelőt kettős mozdulattal kell aktiválni. Ha az akkumulátor kapacitását szeretné kímélni, az érzékelő funkcióval könnyedén bekapcsolhatja a fejlámpát csak akkor, amikor szükséges. Az is előnyös lehet, ha kikapcsolja a lámpát, hogy ne vakítsa a közelében lévő kollégákat. A vízálló fejlámpát (IP54) úgy tervezték, hogy optimális munkavilágítást biztosítson 2 különböző világítási funkcióval egyben: egy reflektoros fényszöggel, amely az egész munkaterületet megvilágítja, és egy fókuszált fényszöggel, amely az ellenőrzéshez vagy a nagy távolságokra történő használathoz használható. A lámpafej könnyen beállítható az optimális munkavilágítási szög eléréséhez. Miért válassza a HEAD LITE€¢-t. - Újratölthető és nagy teljesítményű COB LED-es fejlámpa, amely akár 150 lumen fényerőt is biztosít- Az érintésmentes érzékelő lehetővé teszi, hogy a fejlámpát úgy használja, hogy közben a keze szabad maradjon- Lehetőség a 2 az 1-ben fény funkcióval 2 különböző fényfunkció között váltani- A fokozatmentes dimmer funkció lehetővé teszi, hogy a fényerőt az Ön igényeihez igazítsa- Vízálló (IP54). A SCANGRIP HEAD LITE lámpák az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint vannak tesztelve. // A HEAD LITE formatervezése egyedi, és a 4070035 számú uniós formatervezési szabadalom (RCD No 4070035) hatálya alá tartozik.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 800 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 2 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 15 lm - 150 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 25 - 250
- Fényforrás: COB LED
- Kábel: 1 m USB - mini DC
- Működési idő legfeljebb: 15 h
- Sugár szöge: 120°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 3 h
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 54
2