STICK LITE M - Kézi lámpa

Cikkszám: 03.5666
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
    Termék fajtája Zseblámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.5666
    EAN / GTIN 5708997356661
    Gyártó száma 03.5666
    L-szám L01030 75

    Leírás

    Leírás:

    LED-es ellenőrző kézilámpa 300 lumenes fényerővel univerzális alkalmazásra. A STICK LITE M ideális azok számára, akik értékelik a jó, kompakt kialakítást egyszerű funkcionalitással kombinálva. Függetlenül attól, hogy mindennapi használatra vagy kemény munkára készül, a hordozható kézilámpa teljesíti az ígéretet: optimális fényerő és praktikus kialakítás, korrekt áron. Az első generációhoz képest a STICK LITE M a nagy hatékonyságú COB LED technológiával lett továbbfejlesztve, amely most már akár 300 lumen fényerőt is biztosít. Emellett 10% és 100% közötti tartományban fokozatmentes dimmer funkcióval is bővült, amely lehetővé teszi, hogy a fényerőt könnyedén a munkafeladathoz igazítsa. A zseblámpa funkcióval ellátott, újratölthető, nagy teljesítményű kézilámpa kényelmes és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A STICK LITE M tehát mindenkinek ajánlott, akinek univerzális, robusztus és kézben tartható munkalámpára van szüksége. A praktikus beépített mágnes lehetővé teszi, hogy úgy élvezze a kézilámpa erős fényét, hogy közben mindkét keze szabad maradjon a munkához. Az ultravékony, kerek formájú kialakításnak köszönhetően a STICK LITE M kényelmesen hordható a zsebben, kéznél van a napi ellenőrzési feladatokhoz. A karcsú kialakítású kézilámpa súlya is optimalizált, hogy maximális munkakomfortot biztosítson. Miért válassza a STICK LITE M-et. - Teljesítményes 300 lumenes kézilámpa csúcsfény funkcióval- Ultra könnyű (88 g) a maximális munkakomfort érdekében- Ultra vékony (mindössze 15 mm) a maximális rugalmasság érdekében. // A STICK LITE M formatervezése egyedülálló, és a 4070035 számú EU szabadalom (RCD No. 4070035) hatálya alá tartozik.

    Jellemző:

    • Akkumulátor: Lítium-ion
    • Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
    • Az akkumulátor kapacitása: 1800 mAh
    • Energiafogyasztás, max.: 2.5 W
    • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
    • Fényáram: 40 lm - 400 lm
    • Fényerősség, lux@0.5 m: 500
    • Fényforrás: COB LED
    • Kábel: 1 m USB - mini DC
    • Működési idő legfeljebb: 20 h
    • Sugár szöge: 110°
    • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
    • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
    • Töltési feszültség DC: 5 V
    • Töltési idő: 3 h
    • Ütésvédelem: IK 07
    • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
    • Védelmi osztály: IP 20
    2

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz