Leírás:
Univerzális LED-es ellenőrző kézilámpa karcsú kivitelben, 200 lumenes fényerővel. A STICK LITE S ideális azok számára, akik értékelik a jó, kompakt kialakítást egyszerű funkcionalitással kombinálva. Függetlenül attól, hogy mindennapi használatra vagy kemény munkára készül, a hordozható kézilámpa teljesíti az ígéretet: optimális fényerő és praktikus kialakítás tisztességes áron. Az első generációhoz képest a STICK LITE S a nagy hatékonyságú COB LED technológiával lett továbbfejlesztve, amely most már akár 200 lumen fényerőt is biztosít. Emellett 10% és 100% közötti tartományban fokozatmentes dimmer funkcióval is bővült, amely lehetővé teszi, hogy a fényerőt könnyedén a munkafeladathoz igazítsa. A fáklyafény funkcióval ellátott, újratölthető, nagy teljesítményű kézilámpa kényelmes és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A STICK LITE S így mindenkinek ajánlott, akinek univerzális, erős és kézben tartható munkalámpára van szüksége. A praktikus beépített mágnes lehetővé teszi, hogy úgy élvezze a kézilámpa erős fényét, hogy közben mindkét keze szabad maradjon a munkához. Az ultravékony, kerek formájú kialakításnak köszönhetően a STICK LITE S kényelmesen hordható a zsebben, kéznél van a napi ellenőrzési feladatokhoz. A karcsú kialakítású kézilámpa súlya is optimalizált, hogy maximális munkakomfortot biztosítson. Miért válassza a STICK LITE S-t. - Teljesítményes 200 lumenes kézilámpa csúcsfény funkcióval- Ultra könnyű (52 g) a maximális munkakomfortért- Ultra vékony (mindössze 13 mm) a maximális rugalmasságért. // A STICK LITE S kialakítása egyedülálló, és a 4070035 számú EU szabadalom (RCD No. 4070035) hatálya alá tartozik.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 1200 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 1.5 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 20 lm - 200 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 280
- Fényforrás: COB LED
- Kábel: 1 m USB - mini DC
- Működési idő legfeljebb: 20 h
- Sugár szöge: 110°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 2.5 h
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 20
2