Leírás:
Újratölthető LED-es reflektor fokozatmentes dimmerrel és USB tápegységgel . A FLOOD LITE S egy 1. 000 lumenes kompakt LED-es reflektor, amelyet könnyű munkáról munkára szállítani. A reflektor robusztus és tartós háza rendkívül ütésálló műanyagból készült, és igényes munkakörnyezetben való használatra készült. Az első generációhoz képest a FLOOD LITE S reflektor a nagy hatékonyságú COB LED technológiával lett továbbfejlesztve, amely szuperfényes megvilágítást biztosít a munkaterületen. A lámpát 10% és 100% közötti tartományban fokozatmentes dimmer funkcióval is továbbfejlesztették, amely lehetővé teszi, hogy a fénykibocsátást könnyedén a munkafeladathoz igazítsa. Rugalmas pozicionálás. A LED-es reflektor a SCANGRIP TRIPOD-ra helyezhető, amely akár 3 m magasságban is helyhez kötött munkafény-megoldást biztosít. Ha mobil világítási megoldást szeretne, a FLOOD LITE S felszerelhető a SCANGRIP WHEELSTAND-ra. Opcionális tartozékként két lámpa elhelyezésére szolgáló kettős konzol is kapható. Miért válassza a FLOOD LITE S-t. - Könnyű és kompakt, karcsú kialakítású- Tartós ház ütésálló műanyagból- Állítható fényerő fokozatmentes dimmer funkcióval- Töltésjelző- Beépített power bank USB-csatlakozóval a mobil eszközök töltéséhez. // A FLOOD LITE S lámpa kialakítása egyedi, és az EU 4070035 számú formatervezési mintaoltalma alá tartozik.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,6 V
- Az akkumulátor kapacitása: 5000 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 10 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 100 lm - 1000 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 1400
- Fényforrás: COB LED
- Kábel: 1 m USB - mini DC
- Működési idő legfeljebb: 20 h
- Sugár szöge: 120°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 3.5 h
- Töltő tartozék: igen
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 54
2