UNIMATCH zseblámpa

Cikkszám: 03.5659
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
Cikkszám 03.5659
EAN / GTIN 5708997356593
Gyártó száma 03.5659
L-szám L01030 153

Leírás

Leírás:

A multifunkcionális LED-lámpa minden részletmunkához
A UNIMATCH az univerzális világítási megoldást kereső szakemberek nélkülözhetetlen társa.
Az UNIMATCH ötletes kialakításával zökkenőmentesen olvad össze fejlámpává és praktikus tolllámpává, sokoldalúságot és kényelmet kínál egyetlen hatékony eszközben.
A színmegfelelés érdekében kiváló CRI+ színvisszaadással rendelkezik, és két fokozatban, 50% és 100%-ban akár 150 lumen fényerőt biztosít.
A főfény mellett egy spotlámpával is rendelkezik, amely 75 lumen fényerőt biztosít.
A UNIMATCH egyedülálló jellemzője a fokozatmentes CCT funkció, amely lehetővé teszi, hogy manuálisan pontosan a feladatnak megfelelő színhőmérsékletet találja meg.

A színhőmérsékletet 2500K és 6500K közötti tartományban állíthatja be a lámpa oldalán található piros forgatógomb elforgatásával.

Multifunkcionális és kompakt munkalámpa
A fejlámpa lágy, lekerekített éleivel és finom kialakításával egyszerre modern és funkcionális. Ehhez jön még a szuper könnyű, mindössze 50 g-os háza, amely maximális kényelmet biztosít használat közben.

Az UNIMATCH emellett beépített mágnessel és zsebklipsszel rendelkezik, hogy a munkalámpa könnyen szállítható legyen.

Az UNIMATCH figyelemre méltó rugalmassága felbecsülhetetlen értékű eszközzé teszi a részletes munkához.

Egyszerűen a fejpántra rögzítve kéz nélküli fejlámpává alakíthatja át.

A lámpát 360°-ban elforgathatja, hogy megtalálja a tökéletes megvilágítási szöget.

A mellékelt tartóval a sapkájához rögzítheti a nagyobb kényelem érdekében. Ezenkívül az UNIMATCH tolllámpaként is használható a karcolások, lyukak és kavarodások felderítésére.

Miért válassza az UNIMATCH-ot
Tölthető LED-es fejlámpa és tolllámpa egyben.
Funkciója fokozatmentesen állítható CCT: állítható színhőmérséklet (2500K és 6500K között) a lámpa oldalán található piros gomb elforgatásával.
Még 150 lumen fényerő leadása két fokozatban, 50% és 100%.
A mellékelt rögzítőkonzollal sapkára rögzíthető.
Kompakt és szuper könnyű.

Világítási megoldások a festőipar számára
A festőipar számára készült világítási megoldások a világon a legátfogóbbak és legfejlettebbek a maguk nemében, és alkalmasak színegyeztetésre, részletek kidolgozására és általános festési munkákra, és mindenütt használható, ahol egy festett felületet ellenőrizni kell.

CRI+ a pontos színmegfeleltetéshez
A festőipar számára készült világítási megoldásainkban a CRI+ kifejezést használjuk, amelyet a 15 R-érték átlagaként határozunk meg.
Ez a CRI-érték egyetlen helyes meghatározása, amely a pontos és megbízható színfelismeréshez használható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz