I-MATCH 3 - fényszóró

Cikkszám: 03.5656
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
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5656
EAN / GTIN 5708997356562
Gyártó száma 03.5656
L-szám L01030 127

Leírás

Leírás:

Fejlámpa újratölthető akkumulátorral minden előkészítési feladathozA legújabb COB LED technológiának és az optimalizált fényszórásnak köszönhetően az újratölthető akkumulátorral ellátott I-MATCH 3 fejlámpa rendkívül világos és egyenletes megvilágítást biztosít a teljes látómezőben.Elődjéhez képest az új I-MATCH 3 rendelkezik az ALL DAYLIGHT funkcióval, amely öt különböző színhőmérsékletet kínál az elvégzendő munka típusától függően. Folyamatos fényerőszabályozó funkcióval is fel van szerelve, amely lehetővé teszi a fénykibocsátás egyszerű beállítását 10% és 100% között. A 160 lumenről 250 lumenre frissült, és a végső eszköz, amely kéz nélküli megvilágítást biztosít bármilyen feldolgozási vagy színegyeztetési feladathoz.Szenzoros üzemmódban a lámpa egyszerűen be- és kikapcsolható a lámpa előtt lévő csukló egy mozdulattal - még vastag kesztyű viselése esetén is.Az I-MATCH 3 fejlámpa a legmodernebb BATTERY technológiával van felszerelve, és opcionális tartozékként a SCANGRIP POWER BANK 03.5782 használható az üzemidő növeléséhez. Egyszerűen rögzítse az energiabankot a FLEXIBLE bilincs segítségével a fejpántra, és csatlakoztassa a kábelt a fejlámpához.A robusztus és vékony I-MATCH 3 nemcsak por- és vízálló (IP65), hanem figyelemre méltóan könnyű is, mindössze 100 g.Ezért válassza az I-MATCH 3-t:
A fejlámpa AKKU-val , amely megvilágítja a teljes látómezőt.
ALL DAYLIGHT funkció öt színhőmérséklettel
Szenzoros üzemmóddal a lámpa egyszerű be- és kikapcsolásához
Szint nélküli dimmelési funkció 10%-tól 100%-ig
Rugalmas és vízálló, IP65
Könnyű súlya csak 100 g// Az I-MATCH 3 helyettesíti a 03. sz. 5446 I-MATCH 2, amelynek gyártása megszűnik
Világítási megoldások festők és fényezők számáraA világ legátfogóbb és legfejlettebb ilyen jellegű termékcsaládjaként a festők és fényezők számára készült világítási megoldások ideálisak a járművek előkészítéséhez és színegyeztetéséhez, valamint minden olyan festési munkához, ahol a festett felületet ellenőrizni kell. CRI+ a pontos színmegfeleltetésértFestési és dekorációs világítási megoldásainkban a CRI+ színvisszaadási indexet használjuk, amelyet a 15 R-érték átlagaként határozunk meg. A CRI-érték egyetlen helyes meghatározása a pontos és megbízható színvisszaadáshoz.

Jellemző:

  • Az akkumulátor feszültsége: 3,8 V
  • Az akkumulátor kapacitása: 1600 mAh
  • Energiafogyasztás, max.: 3.5 W
  • Fényáram: 25 lm - 250 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 60 - 600
  • Kábel: 1m
  • Működési idő legfeljebb: 15 h
  • Sugár szöge: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
  • Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 95
  • Töltési feszültség DC: 5 V
  • Töltési idő: 3.5 h
  • Töltő tartozék: igen
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 65
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz