HEAD LITE S - Fejlámpa

Cikkszám: 03.5645
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
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5645
EAN / GTIN 5708997356456
Gyártó száma 03.5645
L-szám L01030 80

Leírás

Leírás:

Alapvető, nagy hatékonyságú COB LED-es fényszóró 140 lumenes fényerővel. Ezt a COB LED-es fejlámpát a professzionális felhasználók számára tervezték, akik egy alapvető ultrakönnyű fejlámpát szeretnének, amely könnyen kezelhető és mindenféle munkafeladathoz alkalmazható. A HEAD LITE S fokozatmentes dimmer funkcióval van ellátva, amely 10 % és 100 % közötti tartományban akár 140 lumen fényerőt is biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy a fényteljesítményt az adott munkafeladathoz igazítsa, és ezáltal akár 10 órás üzemidőt érjen el. A HEAD LITE S nagyon kompakt és könnyű, és a lámpafej könnyen beállítható az optimális munkavilágítási szög eléréséhez. Az elasztikus fejpánt szintén nagyon kényelmes és állítható. A fejlámpát elem nélkül szállítjuk, 2 x AAA 1. 5V-os elemet használjon. Miért válassza a HEAD LITE S€¢. - Ultrakönnyű fejlámpa, amely akár 140 lumen fényerőt biztosít- Az akár 10 órás üzemidővel a fejlámpát egész munkanapján használhatja- A fokozatmentes dimmer funkcióval a fényerő 10 % és 100 % között állítható- Könnyen kezelhető és mindenféle munkafeladathoz alkalmazható- Kompakt és könnyű professzionális fejlámpa, amely megfelel az alapvető igényeknek. A HEAD LITE S az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelt. // A HEAD LITE S kialakítása egyedi, és az EU RCD No 4070035 számú formatervezési mintaoltalma alá tartozik.

Jellemző:

  • Akkumulátor: 2x AAA / 1,5 V Alkalikus elem
  • Energiafogyasztás, max.: 2 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros működés
  • Fényáram: 14 lm - 140 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 200
  • Fényforrás: COB LED
  • Működési idő legfeljebb: 10 h
  • Sugár szöge: 110°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 65
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 30
2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz