VEGA LITE COLOUR spotlight

Cikkszám: 03.5459
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
Cikkszám 03.5459
EAN / GTIN 5708997354599
Gyártó száma 03.5459
L-szám L01030 150

Leírás

Leírás:

Vezetékes LED-es munkalámpa 5000 lumenes fényerővel és 3 színhőmérséklet-beállítással

Kifejezetten festők vagy más, felület-előkészítéssel, például kitöltéssel, tapétázással és csiszolással foglalkozó szakmunkások számára készült.
A nagy teljesítményű LED-ek szórt és kellemes, nem vakító, egyenletes, széles szórású munkafényt biztosítanak, a 3 különböző színhőmérséklet-beállításnak köszönhetően pedig a felület színétől függően pontosan kiválaszthatja a munkaszituációnak leginkább megfelelő és legkényelmesebb színhőmérsékletet.
Meleg (2500 Kelvin), közepes (4500 Kelvin) és hideg fény (6500 Kelvin) közül választhat.
Ez a funkció egyéb beltéri munkáknál, pl. csempézésnél is hasznos.

A VEGA LITE COLOUR általában egy SCANGRIP STAND-ra szerelhető, és mind a könnyű 2 m-es, mind a nehezebb 3 m-es állványra illik, de természetesen önmagában is használható, ahol a beépített állvány és a hordozófogantyú segítségével rugalmasan állítható a fény iránya.

A VEGA LITE COLOUR robusztus háza rendkívül ütésálló műanyagból készült, amely tökéletesen megfelel a munkakörnyezetnek, és mivel a LED-ek nem termelnek hőt, a reflektor használata során nem áll fenn a tűzveszély.
A hátoldalon található két beépített aljzatnak köszönhetően kényelmesen és gyorsan, további kábelezés nélkül – gyorsan és egyszerűen hozzáadhat további lámpákat vagy más eszközöket.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz