Leírás:
Fejlámpa fehér és vörös fénnyel. A NIGHT VIEW fejlámpával választhat a fehér és a piros munkafény között. A vörös fény a sötétben végzett munkához készült, és a retina túlexponálása nélkül biztosít fényt, miközben a szemet a sötéthez igazítja. A piros fény funkciója leginkább a hadseregből ismert, hogy éjszaka manőverek során térképeket olvashasson, de a civil szakmákban is szükség van rá az éjszakai munkavégzéshez, például hajókon és a nyílt tengeren. A hajókon különösen hasznos a hídon éjszaka, mert megőrzi az éjszakai látást, így a vezérlőpultnál dolgozhat. A NIGHT VIEW az olajfúrótornyokon is sokat számíthat, ahol az alkalmazottak hosszú órákat dolgoznak sötétben, speciális felszerelésekkel. A vörös fény üzemmóddal ellátott fejlámpák jól alkalmazhatók olyan biztonsági őrök számára is, akik éjszaka sötét környezetben dolgoznak. // Felhívjuk figyelmét, hogy csak a cikkszám. 03. 5438 számú lámpát szállítjuk európai töltővel. A többi változatot (03. 5438x) töltő nélkül szállítjuk. A legújabb COB LED-technológiával ellátott NIGHT VIEW rendkívül erős megvilágítást biztosít, amely az egyenletes fényt maximálisan szétteríti és a teljes látómezőt megvilágítja. Elkerülheti a fej elfordítását, hogy a korlátozott fényszórónyalábból megvilágítsa a tényleges munkaterületet. A NIGHT VIEW a legmodernebb újratölthető akkumulátortechnológiával van ellátva, amely rendkívüli hosszú élettartammal rendelkezik, és új mércét állít fel a professzionális munkalámpák terén. Érzékelős üzemmódba állítva a NIGHT VIEW csak a lámpa előtti kézmozdulattal kapcsolható be/ki. Így a lámpa még vastag kesztyű viselése esetén is könnyen be- és kikapcsolható. // A NIGHT VIEW formatervezése egyedi, és a 2635946 számú EU szabadalom (RCD No 2635946) védi. A NIGHT VIEW a ZL201530127144 számú KN formatervezési mintaoltalom oltalma alatt is áll. 9 és a ZL201520281200 számú CN használati minta szabadalom. 9.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lithium Polymer
- Az akkumulátor feszültsége: 3,8 V
- Az akkumulátor kapacitása: 1600 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 3 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 80 lm - 160 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 250 - 500
- Fényforrás: RED / WHITE COB LED
- Kábel: 1 m USB - mini DC
- Működési idő legfeljebb: 5 h
- Sugár szöge: 120°/60°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 4 h
- Töltő tartozék: nem
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 65
2