UNIPEN - Munkalámpa/lámpa

Cikkszám: 03.5420
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
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5420
EAN / GTIN 5708997354209
Gyártó száma 03.5420
L-szám L01030 17

Leírás

Leírás:

UNIPEN - Praktikus ceruza munkalámpa felső zseblámpával. Az UNIPEN az új COB LED szalagfénnyel van felszerelve, amely egyedülállóan erős és teljesen egyenletes megvilágítást biztosít, ami ideális munkalámpának. Továbbá az UNIPEN nagy teljesítményű LED felső lámpával rendelkezik, amely az UNIPEN-nek erőteljes zseblámpa funkciót biztosít. Az UNIPEN rugalmas lámpafeje akár 180 fokban is dönthető. Az UNIPEN erős beépített mágnessel van ellátva a munkaterületen való könnyű elhelyezés érdekében, valamint zsebklipsz. Az UNIPEN kicsi és kézreálló formája miatt mindig kéznél lehet. // Felhívjuk figyelmét, hogy az UNIPEN-t töltő nélkül szállítjuk. // Az UNIPEN formatervezése egyedi, és a 3451038 számú uniós formatervezési mintaoltalom alá tartozik. Az UNIPEN a ZL201530374615 számú CN formatervezési mintaoltalom oltalma alatt is áll. 6.

Jellemző:

  • Akkumulátor: Lítium-ion
  • Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
  • Az akkumulátor kapacitása: 750 mAh
  • Energiafogyasztás, max.: 1.5 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 75 lm - 150 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 125 - 250
  • Fényforrás: COB LED
  • Kábel: 1 m USB - mini DC
  • Működési idő legfeljebb: 4 h
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Töltési feszültség DC: 5 V
  • Töltési idő: 2.5 h
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 65
2