Leírás:
40. 000 lumenes LED-es helyszíni reflektor rendkívül nagy fényteljesítménnyel Kompakt helyszíni reflektor rendkívül nagy fényteljesítménnyel és kiváló FLEXIBILITÁSsal nagyon versenyképes áron. A legújabb LED-technológiával a SITE LIGHT 40 akár 40. 000 lumen fényerőt és széles, 120°-os sugárzási szöget biztosít a nagy munkafelületek szuperfényes megvilágításához. A LED-es építési reflektor fényerőszabályzó funkcióval rendelkezik, és a BLUETOOTH fényvezérlés lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával be- és kikapcsolja a munkalámpát, és négy fokozatban állítsa be a fényerőt. Ha a munkalámpa magas oszlopra van szerelve, ez a funkció csökkenti az energiafogyasztást, mivel csak a feladathoz szükséges fénymennyiséget használja. A munkalámpa könnyen és kényelmesen szállítható a beépített hordozófogantyúval, és nagyon könnyen felszerelhető állványra vagy árbocra. A mindössze 4,95 kg súlyú SITE LIGHT 40 nagyon kompakt és könnyű a piacon lévő más megoldásokhoz képest, így a lámpa könnyebben és biztonságosabban felszerelhető. Kiegészítőként két különböző állványt kínálunk: 3 m és 4,5 m, valamint egy dupla konzolt két helyszíni reflektor felszereléséhez. Szerelési útmutató letöltése . A SITE LIGHT 40 teljesen víz- és porálló (IP65), és minden időjárási körülmények között -25° és +40°C között használható. A minőségi alkatrészekkel és aktív hűtéssel a SITE LIGHT 40 egész nap, évről évre csúcsteljesítményt nyújt. A SITE LIGHT 40 Dániában készül, és a megvilágított terület megfelel az EN12464-2 szabványnak. Tartalmazza a DIN14640 reflektoros rögzítést állványra szerelhető csatlakozóval. Az építkezési építkezési reflektorok fényvezérlő alkalmazásának letöltése: // App Store - iOS// Google Play - Android// Gyors útmutató a Bluetooth fényvezérlő alkalmazáshozÉpítési építkezési építkezési reflektorok megvilágítása Az építkezési építkezések megvilágítása a SITE LIGHT 40 vagy SITE LIGHT 80 lámpával az árboc magasságától és attól függ, hogy a lámpatest milyen szögben van elhelyezve az árbocon. Töltsön le példákat az építkezések megvilágítására a SITE LIGHT építési reflektorokkal. // A SITE LIGHT 40 dizájnja egyedi és a 7180187 számú EU formatervezési mintaoltalom alatt áll.
Jellemző:
- Energiafogyasztás, max.: 315 W
- Energiaforrás: Hálózati működtetésű
- Fényáram: 10000 lm - 40000 lm
- Fényforrás: 432 x SMD LED
- Kábel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Működési feszültség AC: 220-240V AC 50/60Hz
- Sugár szöge: 120°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Ütésvédelem: IK 08
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 65
2