Leírás:
200 cm-es LINE LIGHT világítóegység univerzális alkalmazáshoz. A LINE LIGHT egy rugalmas világítási megoldás univerzális alkalmazáshoz, amelyet minden olyan helyre terveztek, ahol erős, hatékony és koncentrált fényre van szükség egy adott munkaterületen. A LINE LIGHT 75°-os sugárzási szögben koncentrálja a fényt, rendkívül világos és erőteljes megvilágítást biztosítva a teljes munkaterületen. A munka közbeni vakítás elkerülhető, és maga a lámpa is elforgatható az optimális megvilágítási szög biztosítása érdekében. A LINE LIGHT sorozat a legújabb, legkorszerűbb LED-technológián alapul. A LINE LIGHT majdnem kétszeres megvilágítást biztosít az iparban általánosan használt hagyományos 36 W-os fénycsövekhez képest. A fény minősége rendkívül erős, olyan, mint a nappali fény, ami optimális a színek, árnyalatok és egyéb termékrészletek pontos felismeréséhez. Az egyenletes, villódzásmentes, stroboszkóphatás nélküli megvilágítás a balesetveszélyt is minimalizálja. A LINE LIGHT zárt, €³törhetetlen€³ extrudált akrilprofilból (PMMA) készül, amely rendkívül robosztussá és ütésállóvá teszi, így még az ipari gépek erős ütéseit, rázkódásait és rezgéseit is elviseli. A LINE LIGHT ellenáll az iparban a professzionális munkakörnyezet durva, nedves és piszkos körülményeinek, és ellenáll az olajnak és a vegyi anyagoknak is. Az IP67-es besorolás azt jelenti, hogy ellenáll a pornak és a víznek egyaránt. A hagyományos fénycsöves világításhoz képest a LINE LIGHT csak feleannyi áramot fogyaszt, ami komoly megtakarítást jelent az áramköltségek terén. - A LED-ek műszaki élettartama legalább 100.000 óra.
- A LINE LIGHT világítóegységek különböző hosszúságban kaphatók, amelyek önmagukban is használhatók, vagy egy sorba kapcsolhatók, hogy mindenféle alkalmazáshoz illeszkedjenek.
- A világítóegységek pontosan úgy kombinálhatók, ahogyan Ön szeretné, rugalmas világítási megoldást kínálva.
- A különböző felfüggesztések lehetővé teszik, hogy a világítóegységeket pontosan ott helyezze el, ahol Önnek szüksége van rá.
- A tartozékként kapható LINE LIGHT DIMMER segítségével zökkenőmentesen szabályozhatja a fényerősséget
- A LINE LIGHT 200 kialakítása egyedi, és a 1882523 számú uniós formatervezési mintaoltalom alá tartozik.
Jellemző:
- Energiafogyasztás, max.: 28 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 3500 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 3200
- Fényforrás: 276 SMD LEDs
- Működési feszültség AC: 24V DC
- Sugár szöge: 75°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 67
2