Leírás:
160 cm-es vonalfény, univerzális használatra tervezve. A LINE LIGHT egy rugalmas világítási megoldás univerzális kereskedelmi alkalmazásokhoz, ahol egy adott munkaállomáson fényes, hatékony és koncentrált fényre van szükség. Beépített prizmájával a LINE LIGHT 75°-os sugárzási szögben koncentrálja a fényt az adott munkaterület rendkívül világos és erőteljes megvilágítása érdekében. Munka közben elkerülhető a vakítás, és a lámpatest az optimális megvilágítási szög érdekében elforgatható. A LINE LIGHT termékcsalád a legkorszerűbb LED-technológián alapul. A LINE LIGHT csaknem kétszer olyan fényes megvilágítást biztosít, mint az iparban általánosan használt 36 W-os fénycsövek. A fény rendkívül világos és nappali fényminőségű, ami optimális a színek, árnyalatok és egyéb termékrészletek pontos reprodukálásához. Az egyenletes, villódzásmentes, stroboszkópikus hatások nélküli megvilágítás csökkenti a balesetveszélyt is. A LINE LIGHT zárt, ″törhetetlen″ extrudált akrilprofilból készül, amely rendkívül robosztus és ellenálló még az ipari gépek erős ütéseinek, ütéseinek és rezgéseinek is. A LINE LIGHT ellenáll az ipari munkakörnyezet zord, nedves és piszkos körülményeinek, valamint ellenáll az olajnak és a vegyi anyagoknak. Az IP67 védelmi osztály por- és vízállóságot jelent. A hagyományos fénycsövekhez képest a LINE LIGHT csak feleannyi energiát fogyaszt, ami jelentős energiamegtakarítást jelent. A LED műszaki élettartama legalább 100 000 óra. A LINE LIGHT világítóegységek különböző hosszúságban kaphatók, és minden alkalmazásnak megfelelően önállóan vagy sorban is használhatók. A világítóegységek pontosan az Ön igényei szerint kapcsolhatók össze, így FLEXIBLE világítási megoldás hozható létre. A különböző testreszabott felfüggesztések lehetővé teszik a világítóegységek pontos elhelyezését a kívánt területen. // LINE LIGHT DIMMER a fényerősség fokozatmentes szabályozásához, mint tartozék lehetséges // A LINE LIGHT 160 design egyedi és az EU RCD No 1882523 számú formatervezési mintaoltalom által védett.
Jellemző:
- Energiafogyasztás, max.: 22 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 2750 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 3000
- Fényforrás: 216 SMD LEDs
- Működési feszültség AC: 24V DC
- Sugár szöge: 75°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 67
2