Leírás:
Teljes világítási megoldás univerzális használatra a műhelyben
ALINE LIGHT nélkülözhetetlen műhelyfelszerelés, amely mindenütt használható, ahol erős, hatékony és fókuszált fényre van szükség egy adott munkaterületen.
ALINE LIGHT 1 erőteljes világítási megoldás univerzális használatra emelőállványokon, a munkapad felett, a műhelyben bárhol, a szervizjárműben, a gyártásban stb.
A hagyományos 36 W-os fénycsövekhez képest a LINE LIGHT 1 rendkívül erős megvilágítást biztosít alacsony energiafogyasztás mellett.
ALINE LIGHT 75°-os sugárzási szögben fókuszálja a fényt, így rendkívül fényes és erőteljes megvilágítást biztosít a teljes munkaterületen.
Ez azt jelenti, hogy a lámpa elforgatható az optimális megvilágítási szög elérése érdekében, és a teljes munkaterületet megvilágítja anélkül, hogy a szerelőt kápráztatná.
Extrémen robusztus és ütésálló világítási megoldás
A kialakítás vékony és kompakt, mindössze 25 mm átmérőjű.
ALINE LIGHT egy zárt, extrudált akrilprofilból (PMMA) áll, beépített prizmával, amely egy LED-lapot és fekete eloxált alumíniumból készült végburkolatokat tartalmaz.
Ez rendkívül robusztus és ütésálló, hogy ellenálljon még az ipari gépek által okozott erős ütéseknek, ütéseknek és rezgéseknek is, és vízálló (IP67), hogy ellenálljon a nedves és piszkos műhelyi körülményeknek.
A LED-ek műszaki élettartama legalább 100 000 óra.
Mivel a LINE LIGHT egy alacsony feszültségű rendszer (24V DC), könnyen felszerelheti saját maga.
Minden készlethez minden alapszerelvényt a tápegységgel és a kábellel együtt szállítunk.
ALINE LIGHT 1 1 db 1630mm-es világítóegységből áll, beleértve a 25W-os tápegységet, a kábelt és a teljes világítási rendszert. 25W-os tápegység, kábel és komplett függesztő szerelvények.
A tartozékként kapható LINE LIGHT DIMMER-rel fokozatmentesen szabályozható a fényerősség.
A LINE LIGHT 1 kialakítása egyedi, és az EU RCD No. 1882523 számú formatervezési mintaoltalma védi.