Leírás:
Teljes világítási megoldás 2 LED-es világítóegységgel univerzális használatra a műhelyben
ALINE LIGHT 2 egy nélkülözhetetlen műhelyfelszerelés, amely mindenütt ott használatos, ahol erős, hatékony és fókuszált fényre van szükség egy adott munkaterületen.
ALINE LIGHT 2 egy erős világítási megoldás univerzális használatra emelőállványokon, a munkapad felett, bárhol a műhelyben, szervizjárművekben, a gyártásban stb.
ALINE LIGHT 75°-os sugárzási szögben fókuszálja a fényt, így rendkívül világos és erőteljes megvilágítást biztosít a teljes munkaterületen.
A hagyományos 36 W-os fénycsövekhez képest a LINE LIGHT 2 rendkívül világos megvilágítást biztosít alacsony energiafogyasztás mellett.
Munka közben elkerülhető a tükröződés, és maga a lámpa is elforgatható az optimális megvilágítási szög eléréséhez.
Extrémen robusztus és ütésálló világítási megoldás
A mindössze 25 mm-es átmérővel karcsú és kompakt kialakítású.
ALINE LIGHT egy zárt, extrudált akrilprofilból (PMMA) áll, amelybe egy LED-lapot tartalmazó beépített prizmát és fekete eloxált alumíniumból készült végburkolatokat tartalmaz.
Ez rendkívül robusztus és ütésálló, hogy ellenálljon még az ipari gépek által okozott erős ütéseknek, ütéseknek és rezgéseknek is, és vízálló (IP67), hogy ellenálljon a nedves és piszkos műhelyi körülményeknek.
A LED-ek műszaki élettartama legalább 100 000 óra.
A kisfeszültségű rendszernek (24V DC) köszönhetően a beszerelést könnyedén elvégezheti saját maga.
Az összes alapszerelvényt a tápegységgel és a kábellel együtt minden készlet tartalmazza.
ALINE LIGHT 2 2 világítóegységből áll 1234mm inkl. 80W-os tápegységből, 8 m kábelből és teljes felfüggesztési rendszerből.
A tartozékként kapható LINE LIGHT DIMMER lehetővé teszi a fényerősség folyamatos beállítását.
A LINE LIGHT 1 formatervezése egyedi, és a 1882523 számú EU formatervezési mintaoltalom védi.