Leírás:
Teljes körű világítási megoldás 4 oszlopos emelőkhöz
ALINE LIGHT 4 egy egyedülálló világítási megoldás 4 oszlopos emelőkhöz való univerzális használatra, amely rendkívül erős megvilágítást biztosít az aluljárónak.
A mindössze 25 mm átmérőjű, vékony és kompakt kialakításnak köszönhetően a középső csörlőnek is marad hely.
ALINE LIGHT 4 rendkívül fényes megvilágítást biztosít, a hagyományos 36 W-os fénycsövekhez képest alacsony energiafogyasztás mellett.
ALINE LIGHT 4 75°-os sugárzási szögben fókuszálja a fényt, így megakadályozza a vakítást munka közben.
A lámpa maga elforgatható az optimális megvilágítási szög eléréséhez.
Extrémen robusztus és ütésálló világítási megoldás
ALINE LIGHT egy zárt, extrudált akrilprofilból (PMMA) áll, beépített prizmával, amely egy LED-táblát tartalmaz, valamint fekete eloxált alumíniumból készült végburkolatokkal.
Ez rendkívül robusztus, ütésálló és vízálló (IP67), hogy ellenálljon a nedves és piszkos műhelyi körülményeknek.
A LED-ek műszaki élettartama legalább 100.000 óra.
ALINE LIGHT 4 lámpatest 4 darab 1630 mm-es lámpatestből áll, inkl. 80W-os tápegységből, 8 m kábelből, a LINE LIGHT DIMMER-ből és a teljes függesztőszerkezetből.
Mivel a LINE LIGHT alacsony feszültségű (24V DC) rendszer, könnyen felszerelheti saját maga.
Az összes alapszerelvényt minden készlethez mellékeljük a tápegységgel és a kábellel együtt.
Az előre meghatározott LINE LIGHT készlet univerzálisnak tekinthető, és a legtöbb 4 oszlopos gépjármű-felvonóhoz illeszkedik, gyártótól és márkától függetlenül.
A LINE LIGHT 4 formatervezése egyedi, és az EU RCD 1882523 számú formatervezési mintaoltalma védi.