Leírás:
Teljes körű világítási megoldás teherautó- és egyéb nehézgépjárművek felvonóihoz
ALINE LIGHT 6 egy erőteljes világítási megoldás univerzális használatra teherautó- és egyéb nehézgépjárművek, például buszok felvonóihoz, amely pontosan ott biztosít fényes világítást, ahol szükség van rá.
A nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően a LINE LIGHT bármilyen szerelőaknához igazítható.
ALINE LIGHT 6 a hagyományos 36 W-os fénycsövekhez képest rendkívül világos világítást biztosít alacsony energiafogyasztás mellett.
A fényt 75°-os sugárzási szögben fókuszálja, így megakadályozza a vakítást munka közben.
A lámpa maga elforgatható az optimális megvilágítási szög eléréséhez.
Extrémen robusztus és ütésálló világítási megoldás
A kialakítás karcsú és kompakt, átmérője mindössze 25 mm.
ALINE LIGHT egy zárt, extrudált akrilprofilból (PMMA) áll, beépített prizmával, amely egy LED-lapot tartalmaz, valamint fekete eloxált alumíniumból készült végburkolatokkal.
Ez rendkívül robusztus, ütésálló és vízálló (IP67), hogy ellenálljon a nedves és piszkos műhelykörnyezetnek.
A LED-ek műszaki élettartama legalább 100 000 óra.
ALINE LIGHT 6 6 darab 1630 mm-es világítóegységből áll, beleértve 2 db 80 W-os tápegységet, 2x8 m kábelt és a teljes felfüggesztést.
Mivel a LINE LIGHT egy kisfeszültségű rendszer (24V DC), könnyen felszerelheti saját maga.
Minden alapszerelvényt minden készlethez mellékelünk a tápegységekkel és kábelekkel együtt.
A tartozékként kapható LINE LIGHT DIMMER-rel a fényerősséget folyamatosan szabályozhatja.
A LINE LIGHT 6 kialakítása egyedi, és az EU RCD 1882523 számú formatervezési mintaoltalma védi.