POCKET LITE A - Fáklya

Cikkszám: 03.5151
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5151
EAN / GTIN 5708997351512
Gyártó száma 03.5151
L-szám L01030 92

Leírás

Leírás:

Kompakt, nagy teljesítményű, 150 lumenes elemlámpa elemekkel. A kompakt POCKET LITE A egy jó minőségű zseblámpa, amely nem kelletlenül jó minőségű, és nagyon versenyképes áron kapható. A zsebméretű LED-es zseblámpa a professzionális felhasználók számára készült, akik kompakt zseblámpát szeretnének, amely ugyanakkor hatékony fényt biztosít a munkához. A POCKET LITE A 150 lumen fényerőt biztosít, a fénykibocsátás pedig eléri a 70 m-t. A fókusz funkció segítségével a fénysugár szögét 10° és 60° között változtathatja, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a nagy távolságokra ható fényig. A ház nagyon tartós, a kialakítás pedig ergonomikus és biztonságos fogást biztosít. A zseblámpa zseblámpát egy praktikus csuklópánttal is szállítjuk, hogy a lámpa biztonságban legyen. A POCKET LITE A az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelt. // A POCKET LITE A formatervezése egyedi, és uniós formatervezési szabadalom védi.

Jellemző:

  • Akkumulátor: 1x AA Akkumulátor
  • Az akkumulátor feszültsége: 1,5 V
  • Energiafogyasztás, max.: 1.5 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros működés
  • Fényáram: 150 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 400 - 6000
  • Fényforrás: CREE
  • Sugár szöge: 10° a címre 60°
  • Sugár távolság: 70 m
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 70
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz