PEN LITE A - Tolllámpa

Cikkszám: 03.5150
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5150
EAN / GTIN 5708997351505
Gyártó száma 03.5150
L-szám L01030 82
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

Vékony, 100 lumenes tolllámpa elemekkel és fókusz funkcióval. A karcsú és elegáns PEN LITE A egy jó minőségű tolllámpa nagyon versenyképes áron. A 100 lumen fényerejű, világos tolllámpát a professzionális felhasználók számára tervezték, akiknek megbízható és tartós tolllámpára van szükségük, amelyet könnyű a munkanapokon keresztül hordozni. A fókusz funkció segítségével 10° és 60° között változtathatja a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a nagy távolsági fényig. A fénykibocsátás akár 60 m-t is elérhet. A PEN LITE A kompakt kialakításának köszönhetően a legnehezebben hozzáférhető helyeken is alkalmazható a vizsgálathoz, ahol a fény korlátozott. A tolllámpa vízálló, IP54-es besorolású, klippel van ellátva, és úgy tervezték, hogy mindig a mellzsebben, kéznél legyen. A ház tartós és úgy tervezték, hogy ergonomikus és biztonságos fogást biztosítson. A PEN LITE A az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelt. // A PEN LITE A formatervezése egyedi, és uniós formatervezési szabadalom védi.

Jellemző:

  • Akkumulátor: 2x AAA Akkumulátorok
  • Az akkumulátor feszültsége: 1,5 V
  • Energiafogyasztás, max.: 1.5 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros működés
  • Fényáram: 100 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 100 - 4000
  • Fényforrás: CREE
  • Sugár szöge: 10° a címre 60°
  • Sugár távolság: 60 m
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 70
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz