Leírás:
Erőteljes és újratölthető 1000 lumenes zseblámpa boost üzemmóddal. A FLASH 1000 R nagyon masszív és rendkívüli magas minőségű, a professzionális felhasználók számára tervezett. A jelentősen javított fénykibocsátással, a kompakt kialakítással és a még több funkcionalitással a zseblámpa igazi segítőtárs a munkanap során. A zseblámpa mágneses be-/kikapcsolóval rendelkezik, boost üzemmóddal, amely lehetővé teszi a fénykibocsátás növelését 500-ról 1000 lumenre. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót két másodpercig a boost mód aktiválásához. A zseblámpa 60 másodperc elteltével automatikusan NORMÁL üzemmódba kapcsol. A fókusz funkció segítségével 10° és 60° között változtathatja a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a távolsági fényig. A fénykibocsátás elérheti a 250 m-t. A FLASH 1000 R-t egy praktikus csíptethető tokkal szállítjuk, hogy a munkanap során magával vihesse. A ház eloxált alumíniumból készült a nagy tartósság és az ergonomikus és biztonságos fogás érdekében. Vízálló, IP54-es besorolású. A SCANGRIP zseblámpákat az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelték.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 4000 mAh
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 500 lm - 1000 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 3000 - 60000
- Fényforrás: CREE
- Kábel: 1 m USB
- Sugár szöge: 10° a címre 60°
- Sugár távolság: 250 m
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 70
- Töltési feszültség DC: 5 V
- Töltési idő: 4 h
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 54
2