FLASH 600 - Fáklya

Cikkszám: 03.5133
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5133
EAN / GTIN 5708997351338
Gyártó száma 03.5133
L-szám L01030 64

Leírás

Leírás:

Robusztus és nagy teljesítményű 600 lumenes zseblámpa boost üzemmóddal. A FLASH 600 nagyon masszív és rendkívül magas minőségű, a professzionális felhasználók számára tervezett. A jelentősen javított fénykibocsátással, a kompakt kialakítással és a még több funkcionalitással a zseblámpa igazi segítőtárs a munkanap során. A zseblámpa mágneses be-/kikapcsolóval rendelkezik, boost móddal, amely lehetővé teszi a fénykibocsátás 300-ról 600 lumenre történő növelését. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót két másodpercig a boost üzemmód aktiválásához. A zseblámpa 60 másodperc elteltével automatikusan NORMÁL üzemmódba kapcsol. A fókusz funkció segítségével 10° és 60° között változtathatja a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a távolsági fényig. A fénykibocsátás akár 150 m-t is elérhet. A FLASH 600 praktikus csíptethető tokkal szállítjuk, hogy a munkaidő alatt magunkkal vihessük. A ház eloxált alumíniumból készült a nagy tartósság és az ergonomikus és biztonságos fogás érdekében. Vízálló, IP54-es besorolású. A SCANGRIP zseblámpákat az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelték.

Jellemző:

  • Akkumulátor: 2xC Akkumulátorok
  • Az akkumulátor feszültsége: 1,5 V
  • Energiafogyasztás, max.: 7 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros működés
  • Fényáram: 300 lm - 600 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Fényforrás: CREE
  • Sugár szöge: 10° a címre 60°
  • Sugár távolság: 150 m
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 65
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz