Kombinált fogó, mártott szigetelésű, VDE-ellenőrzött, krómozott 250 mm

Cikkszám: 03 07 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03 07 250
    EAN / GTIN 4003773015345
    Gyártó száma 03 07 250
    L-szám L70010 190

    Leírás

    Leírás:

    • lapos és kerek anyagokat megragadó zónákkal a sokoldalú használat érdekében
    • vágóélekkel puha és kemény drótokhoz
    • hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
    • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 60 HRC

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,8 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,5 mm
    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 15,0mm
    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 25,0mm²
    • VDE-ellenőrzés: igen
    • krómozott
    • merülőszigetelt, VDE-ellenőrzött
    • Vágóél ferdével

    Szabvány:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz