Kombinált fogó többkomponensű markolattal, fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 03 02 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03 02 200
EAN / GTIN 4003773034940
Gyártó száma 03 02 200
L-szám L70010 808

Leírás

Leírás:

  • lapos és kerek anyagokat megragadó zónákkal a sokoldalú használat érdekében
  • vágóélekkel puha és kemény drótokhoz
  • hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 60 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,8 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,5 mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 13,0mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 16,0mm²
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz