Leírás:
Kb. 20 m átviteli sugár (látható tartományban) Kommunikációs frekvencia: 2,4 GHz-es vezeték nélküli rendszer a megbízható és biztonságos adatátvitelhez Egyszerű adatexport Microsoft® Excel® vagy más professzionális SPC szoftveralkalmazásokba Az adattovábbítást az adó egy hangjelzéssel vagy egy piros/zöld LED jelzéssel erősíti meg. IP67-es jeladók is kaphatók. Alacsony energiafogyasztás: 400.000 adatátvitel egy akkumulátorral Az opcionális szoftver (Adatkábel, U-WAVE Event) használatával lehetőség van az adatok PC-ről történő lekérdezésére. Ez ideális, ha a rendszert nehezen hozzáférhető vagy nehezen hozzáférhető helyen telepítik.
Jellemző:
Méretek (szélesség x mélység x magasság): 44 x 29,6 x 18,5
Tápellátás: CR2032 elem 1 db.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 400 000 adás