• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Akkreditált kalibrálás (pl. DAkkS) Kúpmenetes dugós idomszer NPT, maximális ⌀: 90mm

Cikkszám: 028830 90
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

maximális ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

akkreditált igen
Alkalmas Kúpmenetes dugós idomszer NPT
maximális ⌀ 90 mm
Termék fajtája Kalibrálás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 028830 90
EAN / GTIN 2050002057432

Leírás

Kivitel:

Figyelem!
A „DAkkS kalibrálás” megnevezés a nemzetközi szabványnak megfelelően „akkreditált kalibrálásra” módosul. Az olyan szolgáltatások, mint a DAkkS kalibrálás, mostantól „akkreditált kalibrálás” néven rendelhetők meg.
Általános információk:
A kalibrálás a minőségbiztosítás fontos eleme. Mérő- és ellenőrző szerszámainak kalibráló partnereként gondoskodunk a teljes ügyintézésről, beleértve a biztonságos szállítást is. Ennek során garantáljuk a szabványnak megfelelő kalibrálást, az Ön vállalata minden releváns előírásának és szabványának betartása mellett.

Akkreditált kalibrálás:
Az akkreditált kalibráló laboratóriumok „rövid úton” kapcsolódnak a nemzeti etalonokhoz. A DAkkS (Német Akkreditáló Testület) és más európai akkreditáló testületek független intézményként értékelik, megerősítik és ellenőrzik e testületek szakmai alkalmasságát. A folyamatok rendszeres felülvizsgálatával és a kalibrálási folyamat méréstechnikailag helyes végrehajtásával bízhat a mérési eredményiben. A német akkreditált kalibráló laboratóriumok mellett belga akkreditált kalibráló laboratóriumokkal is együttműködünk, így kivételes esetben a belga akkreditáló testület tanúsítványát (BELAC tanúsítvány) is kiállítjuk. Az ILAC és az EA, valamint az országok akkreditációs testületei közötti multilaterális megállapodásoknak köszönhetően a DAkkS kalibrálási bizonyítványok, valamint BELAC kalibrálási bizonyítványok nemzetközileg elismertek, érvényesek és auditálhatóak. Ezáltal elkerülhetőek a költséges többszöri akkreditációk.

Előny:

  • Maximális megbízhatóság és legmagasabb színvonal a nemzeti etalonok között.
  • Nemzetközi elismerés.
  • Állami felügyelet.
  • Biztosított a nemzeti etalonra való visszavezethetőség.
  • Teljesül a kötelezettség minden autóipari vállalat és a beszállítóik számára az IATF 16949:2016 szabvány szerint.
  • Magas szintű biztonság.

Ajánlás:

A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

Figyelem:

A kalibrálási szolgáltatás csak a megfelelő termékkel együtt rendelhető meg. Az adott kalibrálható mérőeszközöknél látható, hogy mely terméknél melyik kalibrálási szolgáltatás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz