Mélységmérő mikrométer lépcsőzetes rozsdamentes acél mérőrúddal 1/20 8x3 200 x 100 mm

Cikkszám: 0286502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0286502
    EAN / GTIN 4029713204488
    Gyártó száma 0286502
    L-szám L40510 1013

    Leírás

    Kivitel:

    • 13385 ISO
    • Rögzítőcsavar
    • Megfordítható, L alakú mérőrúd
    • mérlegek mindkét oldalon
    • Alacsony beállított Master-skála
    • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

    Leírás:

    Mélység m. w. lépcsős rúd Rúd RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Olvasás: 0,05 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 200
    • Hibahatár (mm): 0,05 mm
    • Hibahatár (µm): 50 µm
    • Mérőhíd hossza: 100 mm

    Szabvány:

    ISO 13385

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz