• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Dugós menetidomszer 60 mm

Cikkszám: 028550 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

maximális ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

maximális ⌀ 60 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 028550 60
EAN / GTIN 2050002057296

Leírás

Figyelem:

Kalibrálás az 1. opció szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz