Mélységmérő mikrométer egyenes rozsdamentes acél mérőrúddal 1/20 20x5 500 x 250 mm

Cikkszám: 0282508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0282508
EAN / GTIN 4029713204297
Gyártó száma 0282508
L-szám L40510 1614

Leírás

Kivitel:

  • 13385 ISO
  • Rögzítőcsavar
  • Egyenes mérőrúd
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Mélységmérő egyenes rúddal RCr. 1/20 20x5 500 x 250mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 500
  • Hibahatár (mm): 0,07 mm
  • Hibahatár (µm): 70 µm
  • Mérőhíd hossza: 250 mm

Szabvány:

ISO 13385

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz