Mélységmérő mikrométer egyenes rozsdamentes acél mérőrúddal 1/20 8x3 300 x 100 mm

Cikkszám: 0282503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0282503
    EAN / GTIN 4029713204259
    Gyártó száma 0282503
    L-szám L40510 1580

    Leírás

    Kivitel:

    • 13385 ISO
    • Rögzítőcsavar
    • Egyenes mérőrúd
    • Alacsony beállított Master-skála
    • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

    Leírás:

    Rozsdamentes acélból készült mélységmérő, reteszelőcsavarral, egyenes mérőrúddal, tolómérőgel és skálával, nagy pontosságú lézeres skálázással, a tolómérő és a skála matt krómozott. 0,05 mm-es leolvasás. Híd hossza 100mm / 4 inch. Csomagolás: kartondoboz

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Olvasás: 0,05 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 300
    • Hibahatár (mm): 0,05 mm
    • Hibahatár (µm): 50 µm
    • Mérőhíd hossza: 100 mm

    Szabvány:

    ISO 13385

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz