Tolómérő rozsdamentes acélból, finombeállítás nélkül, MB 250x75 mm-es markolóheggyel, 250x75 mm-es markolóheggyel

Cikkszám: 026652005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 026652005
EAN / GTIN 4029713278397
Gyártó száma 026652005
L-szám L40510 287

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Megfogási pontok

Leírás:

Tolómérő RCr. o.F. MB 250x75mm markolattal

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,02 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 250
  • Hibahatár (mm): 0,03 mm
  • Hibahatár (µm): 30 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 75 mm
  • Furat méret megközelítés (mm): 10 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz