Belső reteszelő horonymérő rozsdamentes acél 1/20 26-200 mm

Cikkszám: 0258503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0258503
    EAN / GTIN 4029713203511
    Gyártó száma 0258503
    L-szám L40510 1307

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes acél
    • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
    • Gyári szabvány
    • Rögzítőcsavar
    • Alacsony beállított Master-skála
    • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

    Leírás:

    Belső reteszelő horony meas. RCr. 1/20 26-200mm

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Olvasás: 0,05 mm
    • Mérési tartomány (mm): 26 - 200
    • Hibahatár (mm): 0,1 mm
    • Hibahatár (µm): 100 µm
    • Mérőpofa hossza (mm): 60 mm

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz