Belső reteszelő horonymérő rozsdamentes acél 1/20 10-160mm

Cikkszám: 0258501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0258501
EAN / GTIN 4029713203498
Gyártó száma 0258501
L-szám L40510 276

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Belső reteszelő horonymérő. RCr. 1/20 10-160mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 10 - 160
  • Hibahatár (mm): 0,1 mm
  • Hibahatár (µm): 100 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 25 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz