TP 12000 SI tiszta vizes merülőszivattyú

Cikkszám: 0251200009
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
Cikkszám 0251200009
EAN / GTIN 4003665401553
Gyártó száma 0251200009
L-szám L01750 1420

Leírás

Leírás:

  • Tiszta víz kiszivattyúzásához, kiürítéséhez és keringtetéséhez tartályokból, vízmedencékből vagy elárasztott pincékből
  • Kerti öntözéshez víztárolókból
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Sima szívás 2-3 mm-es maradékvízszintig
  • Elhelyezett úszókapcsoló az automatikus működéshez
  • Elhelyezett visszacsapószelep és automatikus légtelenítés
  • Egyszerű használat keskenyebb aknákban 25 x 25 cm-ig
  • Univerzális csatlakozás

    Szállítási terjedelem
  • Multiadapter.

Jellemző:

  • Méretek: 230 x 190 x 320 mm
  • A járókerekek száma: 1
  • Nyomáscsatlakozás: 1 1/4″ külső menet
  • Tömeg: 5.1 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 0.9 bar
  • Max. Merülési mélység: 7 m
  • Max. Szállítási magasság: 9 m
  • Max. Áramlási sebesség: 11700 l/h
  • Max. Szemcseméret legfeljebb: 5 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 600 W
  • Szivattyúház: Műanyag
  • Védelmi osztály IP: IP 68

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz