3/8″ CROW-FOOT nagy teherbírású kulcsbetét SW 7/8″ L.52mm

Cikkszám: 02501044
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02501044
EAN / GTIN 4018754198108
Gyártó száma 02501044
L-szám L60010 4741

Leírás

Leírás:

  • Különösen nagy terhelésekhez, pl. rozsdamentes acél csavaros csatlakozásokhoz
  • A kulcspofa teljes körű használata standard ratchettel kombinálva
  • krómozott
  • Szállítás racsnis nélkül
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 11 mm
  • Hossz [mm]: 52 mm
  • S: 31,3 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 99 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/8 ″
  • Szélesség mm (b): 48 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz