3/8″ CROW-FOOT nagy teherbírású kulcsbetét SW 13/16″ (L.51mm)

Cikkszám: 02501042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02501042
EAN / GTIN 4018754204359
Gyártó száma 02501042
L-szám L60010 4740

Leírás

Leírás:

  • Különösen nagy terhelésekhez, pl. rozsdamentes acél csavaros csatlakozásokhoz
  • A kulcspofa teljes körű használata standard ratchettel kombinálva
  • krómozott
  • Szállítás racsnis nélkül
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 11 mm
  • Hossz [mm]: 51 mm
  • S: 30,5 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 113 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 13/16 ″
  • Szélesség mm (b): 46,4 mm