3/8″-os CROW-FOOT nagy teherbírású kulcsbetét SW 3/4″ L.49mm

Cikkszám: 02501040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02501040
EAN / GTIN 4018754285730
Gyártó száma 02501040
L-szám L60010 6393

Leírás

Leírás:

  • Különösen nagy terhelésekhez, pl. rozsdamentes acél csavaros csatlakozásokhoz
  • A kulcspofa teljes körű használata standard ratchettel kombinálva
  • krómozott
  • Szállítás racsnis nélkül
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 11 mm
  • Hossz [mm]: 49 mm
  • S: 29,6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 94 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 3/4 ″
  • Szélesség mm (b): 41 mm