3/8″ CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 2 1/8″ L.75,6mm

Cikkszám: 02500074
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02500074
EAN / GTIN 4018754173648
Gyártó száma 02500074
L-szám L60010 3280

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 10 mm
  • Hossz [mm]: 75,6 mm
  • S: 46 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 265 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 2 1/8 ″
  • Szélesség mm (b): 91 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz