3/8″ CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 1 3/16″ L.50mm

Cikkszám: 02500054
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02500054
EAN / GTIN 4018754004737
Gyártó száma 02500054
L-szám L60010 406

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 8 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • S: 29,2 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 83 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 3/16 ″
  • Szélesség mm (b): 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz