3/8″ CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 1″ L.47mm

Cikkszám: 02500048
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02500048
EAN / GTIN 4018754004706
Gyártó száma 02500048
L-szám L60010 6019

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 8 mm
  • Hossz [mm]: 47 mm
  • S: 26,7 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 78 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 ″
  • Szélesség mm (b): 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz