3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 3/4″ L.42,5mm

Cikkszám: 02500040
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02500040
EAN / GTIN 4018754004676
Gyártó száma 02500040
L-szám L60010 500

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 6,3 mm
  • Hossz [mm]: 42,5 mm
  • S: 24 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 66 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 3/4 ″
  • Szélesség mm (b): 38 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz