• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög, Maximális szárhossz: 750mm

Cikkszám: 025000 750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális szárhossz 750 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 025000 750
EAN / GTIN 2050002056435

Leírás

Kivitel:

Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Ajánlás:

A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

Figyelem:

Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz