3/8″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 1 1/16″ L.52,8mm

Cikkszám: 02490050
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02490050
EAN / GTIN 4018754004614
Gyártó száma 02490050
L-szám L60010 3870

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 21,4 mm
  • Hossz [mm]: 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Súly: 84 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 1/16 ″
  • Szélesség mm (b): 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz