3/8″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 11/16″ L.39,2mm

Cikkszám: 02490038
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02490038
EAN / GTIN 4018754004553
Gyártó száma 02490038
L-szám L60010 155

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 17,5 mm
  • Hossz [mm]: 39,2 mm
  • S: 20,5 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • W: 14 mm
  • Súly: 36 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 11/16 ″
  • Szélesség mm (b): 27,3 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz