Adapter 3/8″ belső négyzet 3/8″

Cikkszám: 02480024
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
    Termék fajtája Adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 02480024
    EAN / GTIN 4018754133239
    Gyártó száma 02480024
    L-szám L60010 2843

    Leírás

    Leírás:

    • Külső bordás hajtócsavarokhoz
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott
    • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

    Jellemző:

    • d1: 14,9 mm
    • d2: 19 mm
    • Magasság mm (h1): 8 mm
    • Magasság mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Négyszöghajtás [inch]: 3/8 ″
    • Súly: 38 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 3/8 ″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz