Adapter 1/4″ belső négyzet 3/8″

Cikkszám: 02480016
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02480016
EAN / GTIN 4018754134762
Gyártó száma 02480016
L-szám L60010 3148
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Magasság mm (h1): 6 mm
  • Magasság mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Négyszöghajtás [inch]: 3/8 ″
  • Súly: 27 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1/4 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz